Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Portalkran RLPK-L-4 fahrbar / klappbar 1250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Portalkran RLPK-L-4 fahrbar / klappbar 1250kg
Alu-Portalkran RLPK-L-4 fahrbar / klappbar 1250kg
Alu-Portalkran RLPK-L-4 fahrbar / klappbar 1250kg
Alu-Portalkran RLPK-L-4 fahrbar / klappbar 1250kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5853040
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     J00832
EAN/GTIN:
     4250450436362
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Aluminium-Portalkran Modell RLPK Large • Einstufung nach EN 795/A:2012: kann als Höhensicherung für Personen eingesetzt werden • Radsatz: mit Bremsen, Ø 160 mm, Vollgummi • Transportwagen: für Träger • Externes Handfahrwerk: für Material,- und Personentransport (inkl. 2 Sicherungsstifte) • Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1 • Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1 • Personenanzahl: max. 3
Weitere Informationen:
Markenname:
PLANETA
WGNr.:
817
Herstellerartikelnummer:
J00832
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht:
150,0 kg
Tragfähigkeit:
1250 kg
Trägerlänge A:
4000 mm
Arbeitsbreite C:
2770 mm
Stützhöhe B:
3230–5430 mm
Gestellbreite D:
2834 mm
Rasterschritte Höhe E:
200 mm
Spannbreite Boden C1:
3496 mm
Höhe bis Unterrolle B1:
164–2364 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Portalkran, hebelzug, Lastkran, Aluportalkran, Kran, Montagekran, 9900062716, 00062716
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.665,86*
€ 5.845,10*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.619,04*
€ 5.912,17*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.448,18*
€ 6.631,10*
Frei Haus
ab € 6.510,51*
€ 6.693,66*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.774,91*
€ 6.958,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.958,94*
€ 8.281,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.911,75*
€ 8.224,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.803,38*
€ 8.096,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.774,91*
€ 8.062,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.