Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindosan FR 4-102, Rein. f. Flächendesinfektion,1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindosan FR 4-102, Rein. f. Flächendesinfektion,1L
Lindosan FR 4-102, Rein. f. Flächendesinfektion,1L
Lindosan FR 4-102, Rein. f. Flächendesinfektion,1L
Lindosan FR 4-102, Rein. f. Flächendesinfektion,1L
Artikel-Nr.:
     302blb-5829399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260284681012
EAN/GTIN:
     4260284681012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Reiniger Sonnenbank
Solarien-Reiniger
Flächendesinfektion Lindosan FR 4-102 • Hochwirksames Desinfektions- und Reinigungsmittel ohne Alkohol mit frischem Citrus-Duft • Reinigen und Desinfizieren in einem Arbeitsgang • Die spezielle Wirkstoffkombination bietet ihnen einausgezeichnetes Reinigungsvermögen und hohe Materialverträglichkeit Hinweis: Das Produkt kann überall angewendet werden, wo es zu desinfizieren gilt (Solarien,Schwimmbäder, Saunen, Fitness-Center, Massagepraxen, Freizeitanlagen, Hotels, Gaststätten,Restaurants, Lebensmittelverarbeitung, Seniorenheime, WC-Anlagen, Raststätten,Justizvollzugsanstalten, Brutmaschinen, Arztpraxen, öffentliche WC-Anlagen, Toilettenwagen usw.) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-61656
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
512
Gebinde:
Flasche
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Solarienreiniger, Sonnenbankreiniger, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Flächendesinfektion, Wartungsprodukt, Reinigungsmittel, Instandhaltungsprodukt, 9900041401, 00041401
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 13,823*
€ 19,623*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,96*
€ 19,81*
43 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,66*
€ 20,63*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01396* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.