Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2
Artikel-Nr.:
     302blb-5813396
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11269
EAN/GTIN:
     4052886425428
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
184
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
11269
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 30 mm
Gewicht:
12,4 kg
Einsatz:
Boden
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, cemo gitterrost, auffangwanne gitterrost, Gefahrstoff-Depot, Stahlgitterrost, Schadstofflager, Gefahrstofflager, Lagerbehälter, 9900068595, 00068595
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 67,10*
€ 93,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,44*
€ 95,62*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 105,16*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 105,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 110,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.