Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 3,0 t Universal Heber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 3,0 t Universal Heber
Rangierheber 3,0 t Universal Heber
Rangierheber 3,0 t Universal Heber
Rangierheber 3,0 t Universal Heber
Rangierheber 3,0 t Universal Heber
Artikel-Nr.:
     302blb-5801562
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     3T-C
EAN/GTIN:
     4053569728003
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Rangier- und Hochheber, hydraulisch • Sicherheitsventil: Schutz vor Überlastungen • Fußpedal für Schnellhub • Vorräder: schwenkbar, für einen leichten und problemlosen Transport • Zusätzliche Transporträder für Rangierheber ab 5 t, Hochheber ab 3 t auf Anfrage lieferbar! Hinweis: Entspricht: den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995.
Weitere Informationen:
Markenname:
COMPAC
WGNr.:
219
Herstellerartikelnummer:
3T-C
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Ausführung:
Universalheber
Gewicht:
42,0 kg
Druck:
3 t
A:
115 mm
B:
500 mm
D:
170 mm
F:
925 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Hydraulischer, Hochheber, Wagenheber, Hydraulisches, Hebegerät, 9900039179, 00039179
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,15*
€ 559,55*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,31*
€ 562,16*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,95*
€ 572,43*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,43*
€ 681,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,88*
€ 669,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,08*
€ 604,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,95*
€ 586,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.