Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Artikel-Nr.:
     302blb-5800719
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48110-02-LL
EAN/GTIN:
     4317784392877
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
180
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48110-02-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Wäscheschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013676, 00013676
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,07*
€ 481,63*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,95*
€ 489,37*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,95*
€ 518,95*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,70*
€ 611,22*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,09*
€ 694,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,22*
€ 727,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,73*
€ 695,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,59*
€ 671,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,70*
€ 619,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.