Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank B2000mm 14Schubladen RAL7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenwerkbank B2000mm 14Schubladen RAL7035/5010
Reihenwerkbank B2000mm 14Schubladen RAL7035/5010
Reihenwerkbank B2000mm 14Schubladen RAL7035/5010
Reihenwerkbank B2000mm 14Schubladen RAL7035/5010
Reihenwerkbank B2000mm 14Schubladen RAL7035/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5797003
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FO66H0914W206
EAN/GTIN:
     4317784947374
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
Reihenwerkbank, Breite 2000 mm • Arbeitsplatte: Buche Multiplex, wasserfest, gedämpft und geölt • Inklusive 2 Schubladenblöcke, Breite 600 mm • Stärke Arbeitsplatte: 40 mm • Gestell: stufenlos höhenverstellbar aus U-Profil: 44 x 80 x 2 mm • Belastbarkeit: bis zu 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: 100-%-Vollauszug • Kugelführungen: mit Selbsteinzug
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/5010
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784947374
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 960 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x 50, 9x 100, 3x 150, 1x 200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Werkbank, 9900090208, 00090208
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.142,25*
€ 1.325,27*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.147,25*
€ 1.330,98*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,34*
€ 1.331,87*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.226,25*
€ 1.418,80*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,80*
€ 1.688,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,30*
€ 1.673,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,34*
€ 1.590,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,36*
€ 1.534,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,25*
€ 1.459,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.