Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Montagekoffer 31 DIN 965/125/934 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORM Montagekoffer 31 DIN 965/125/934 A2
E-NORM Montagekoffer 31 DIN 965/125/934 A2
E-NORM Montagekoffer 31 DIN 965/125/934 A2
E-NORM Montagekoffer 31 DIN 965/125/934 A2
E-NORM Montagekoffer 31 DIN 965/125/934 A2
Artikel-Nr.:
     302blb-5614653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784018753
EAN/GTIN:
     4317784018753
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 965
DIN EN ISO 7046
Senkschrauben(DIN 965)-, Muttern- und Scheiben-Sortiment, Edelstahl A2 Sortiment Nr. 31 • 1240-teiliges Edelstahl A2 Gewindeschrauben-Sortiment Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer. Gewinde x Länge mm: DIN 965 M5 x 12 M5 x 16 M5 x 20 M5 x 25 M5 x 30 M5 x 35 M5 x 40 M6 x 12 M6 x 16 M6 x 20 M6 x 25 M6 x 30 M6 x 35 M6 x 40 DIN 125 5,3 6,4 DIN 934 M5 M6
Weitere Informationen:
Markenname:
E-NORMpro
WGNr.:
460
Herstellerartikelnummer:
4317784018753
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Anzahl Fächer:
18
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: ISO 7046, Kreuzschlitzschraube DIN 965, Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlmutter DIN 934, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, din 965 a2, din 934, senkschraube din 965 v2a, Nr., DIN, 934, Sechskantmutter, 125/ISO, 7089, Unterlegscheibe, E-NORMpro, Sortimente, Gewindeschrauben, Systemkoffer, Scheibe, 965, Senkschraube, E-NORM-Sortimente, Senkkopf, Edelstahl, E-NORM, Montagekoffer, Schraubensortimentskoffer, Koffer, Mutter, (Sechskantmutter), Stahlblechkoffer, DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheibe, Unterlegscheibe DIN 125/ISO 7089, Scheibe DIN 125/ISO 7089, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), DIN 965 Senkschraube, 9900007438, 00007438
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 5,90*
ab € 75,69*
€ 93,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,37*
€ 93,34*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 71,70*
€ 93,48*
7 Tage
43
€ 4,30*
ab € 79,47*
€ 101,62*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,26*
€ 126,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 155,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.