Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sweatshirt 7048 SHV, grau/rot, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600170777-300
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122408-866-L
EAN/GTIN:
     7322302819023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt mit Einsätzen in Kontrastfarbe. Das Gewebe aus Polyester und Baumwolle sorgt für eine schnelles Trocknen und Feuchtigkeitsableitung, und ist dennoch sehr weich und angenehm zu tragen. Leicht zu besticken.
Weitere Informationen:
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Farbe:
grau/rot
Größe:
L
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
305 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Volksrepublik China (PRC)
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Warnschutzpullover, herren-sweatshirt blau, freizeit pullover, herren-sweatshirt l, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,18*
€ 34,01*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 34,23*
Lager 302
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 37,16*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.