Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fleecejacke Damen CODE 1498, grau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600152747-320
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119011-930-2XL
EAN/GTIN:
     7322302570535
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Reißverschluss vorn mit Blende (innen), 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, verlängerte Rückenpartie, Raglan-Ärmel, Farblich passende Ellenbogen-Patches, Daumenschlaufen, elastischer Einfassung an Armabschlüssen.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Farbe:
grau
Größe:
2XL
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,28*
€ 28,35*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 28,52*
Lager 302
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 31,13*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.