Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug PROTEC COMFORT, blau/weiß, Gr. 2XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5868239
Hersteller:
     3S-Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1621
EAN/GTIN:
     4260095090713
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze, ergonomische, dreiteilige Kapuze, Taillengummi für individuelle Größenanpassung, selbstklebende Reißverschlussabdeckung, abklebbare Kinnabdeckun, großflächiger, atmungsaktiver SMMS-Rückeneinsatz, großzügig geschnittener Schrittbereich, eingearbeiteter Zwickel für verbesserte Bewegungsfreiheit, elastische Daumenschlaufen.
Weitere Informationen:
Material:
Mikroporöses Filmlaminat, SMMS
Größe:
2XL
Farbe:
weiß/blau
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,76*
€ 547,1144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,33*
€ 543,0327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,68*
€ 517,2692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,94*
€ 505,6786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,52*
€ 464,7188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.