Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protec Schutzanzug, weiß, mit Kapuze, Gr. 2XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5868013
Hersteller:
     3S-Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     P2 - MF
EAN/GTIN:
     4260095090355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Atmungsaktiver, antistatisch ausgerüsteter fusselfreier Komfort - Schutzoverall. Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein & Taille. Abdeckblende über dem Reißverschluss, bis unter das Kinn. Einsatzgebiete: Umgang mit festen & flüssigen Gefahrstoffen. Dekontaminierungsarbeiten, Lackierarbeiten Arbeiten mit Gefahrstoffen in Behältern und Rohren (ohne Druck!).
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Spinnvlies
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
65 g/m²
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,3064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,21*
€ 245,3899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,17*
€ 241,7723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,71*
€ 230,5149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,12*
€ 219,1028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,32*
€ 196,7308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.