| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5866968 Herst.-Nr.: 50217.N9CB7-2XL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, Tasche im Reißverschluss in der Mitte mit RV, 2 Seitentaschen mit RV, Innentasche mit Reißverschluss, 2 eingesetzte Brusttaschen, die rechte Brusttasche hat einen D-Ring für ein Namensschild, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten, verlängerter Rücken, Reflektionsstreifen, retroreflektierende Biese, verstellbare, mit Druckknöpfen abnehmbare Kapuze, Fleece an der Innenseite des Kragens, Kinnschutz. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester, PU coated + DWR | Größe: | 2XL | Farbe: | warngelb/marine | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3 | Gewicht: | 195 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterschutzjacke xxl marine, regenjacke, regenjacke blau, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste |
| | |
| |