Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attitude Parka 50171, schwarz/kohlengrau, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5866958
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     50171.N9CDK-XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, Tasche im Reißverschluss in der Mitte mit RV, 2 Seitentaschen mit RV, Innentasche mit Reißverschluss, 2 eingesetzte Brusttaschen mit RV, die rechte Brusttasche hat einen D-Ring für ein Namensschild, Stifttasche mit Öse, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten, Windfänger, verlängerter Rücken, retroreflektierende Biese, verstellbare, mit Druckknöpfen abnehmbare Kapuze, Fleece an der Innenseite des Kragens, Kinnschutz.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester, PU coated + DWR
Größe:
XS
Farbe:
schwarz/kohlengrau
Gewicht:
195 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.