Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4651 Premium, weiß, 12 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5866748
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00551-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Einsatzgebiete: Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen, Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren, Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen, Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen, Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken, Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessung:
12 mm x 50 m
Träger:
acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reissdehnung in %:
13
Temperaturbeständigkeit:
bis +130°C, kurzzeitig
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 8,77834*
€ 11,02834*
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 8,38*
€ 11,95*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 13,20*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,35*
€ 13,97*
Lager 302
7
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 19,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,04*
€ 22,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Rolle
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.