Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesapack 4024 PP, transparent, 38 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5860786
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00202-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Tesapack 4024 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung erzielt. Geräuscharmes Abrollen, sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer, verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern. Einsatzgebiete: Problemlose manuelle Verarbeitung, Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessung:
38 mm x 66 m
Träger:
Polypropylen
Klebemasse:
Acrylat
Reissdehnung in %:
140
Temperaturbeständigkeit:
bis +100°C, kurzzeitig
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,24032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 2,15084* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,07008*
€ 153,5934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,35024*
€ 151,54679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,86016*
€ 140,25359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,76032*
€ 132,99478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,24032*
€ 122,85598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.