Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Schweißer-Winterjacke 4032 FLI, dunkelblau, Gr. 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5770747
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100342-540-2XS
EAN/GTIN:
     7322302732834
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Winter-Arbeitsjacke
Flammschutz-Winterjacke aus strapazierfähigem robustem Material, wasserabweisend und mit hohem Tragekomfort. Geeignet für Industriewäsche. Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Innentaschen mit Knopf, rechts mit Handytasche, Klettverschluss und Schlaufe für Ohrhörer / 2 Vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckverschluss / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstellbare Taille mit Knöpfen / Verlängerter Rücken / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 C1 E2 F1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 342 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
75 % Baumwolle FR, 24 % Polyester, 1 % antistatische Faser
Größe:
2XS
Farbe:
dunkelblau
Norm:
EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018, EN 342:2017
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
320 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 1/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 E2 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, winterjacke xs, Feuerschutzjacke, Jacke (Flammschutz-), Regenjacke (Flammschutz-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,43*
€ 197,39*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 161,82*
€ 198,30*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,44*
€ 204,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 184,59*
€ 248,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.