Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIZFLAME PLUS Flammhemmende Antistatik Winterjacke, marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5770072
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FR59NAR
EAN/GTIN:
     5036108224432
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Winter-Arbeitsjacke
Dieser flammhemmende Winterjacke ist ideal für die Offshore-Industrie. Hergestellt aus dem gleichen Außengewebe wie FR50, kombiniert mit einer dicken Isolations-Wattierung für zusätzliche Wärme. Mit doppelt vernähten Reflexstreifen auf den Armen, Körper und der Schulter. Entspricht allen erforderlichen EN Normen, inklusive der Schweißerschutz Norm. Mit dreifach Nähten, verdecktem 2-Wege Messing-Reißverschluss und zwei schrägen Brust-Taschen mit Patte. Mit Tunnelzug für optimalen Sitz und abnehmbarer Kapuze. CE zertifiziert, Garantiert flammhemmend ein Leben lang, schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze, Klasse 2 Schweißschutz, flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort, flammhemmendes Reflexband höchster Qualität, UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen, langlebiger kräftiger Messingreißverschluß, Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons, abnehmbare Kapuze, mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform, zwei-Wege-Reissverschluss für schnelle und einfache Handhabung, Tief angesetzt Fronttaschen mit Klettverschluß, Innere Brusttasche, zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss, Klettverschluss am Ärmelsaum für einen sicheren Sitz, 5 Taschen für ausreichend Stauraum, komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten.
Weitere Informationen:
Material:
99 % Baumwolle, 1 % Karbon Faser (Bizflame Plus)
Größe:
XL
Farbe:
marine
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1, EN 1149 -5 EN 342, EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2
Gewicht:
350 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.