Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz T-Shirt Langarm, Kl. 2 7457 THV, warngelb/marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5716853
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129514-171-XL
EAN/GTIN:
     7322302843868
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Langärmeliges Warnschutz-T-Shirt mit elastischem Reflexband für zusätzliche Bewegungsfreiheit. Hergestellt aus einem weichen und bequemen Material mit Baumwolle auf der Innenseite. Transportiert Feuchtigkeit, trocknet schnell und ist UV-geschützt. Kontrastbereiche, in denen das T-Shirt am meisten Schmutz und Erde ausgesetzt ist. Schnelltrocknend, Transportiert Feuchtigkeit, UV-Schutz, Baumwolle auf der Innenseite. Rippstrickkragen und -bündchen / Gestreifte Reflexbänder / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 / Geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
warngelb/marine
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Norm Warnschutz:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Hauptmaterial:
55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Bekleidungstyp:
T-Shirt
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,29*
€ 57,16*
6 Tage
229
€ 5,99*
ab € 42,24*
€ 57,43*
Lager 302
3
€ 5,95*
ab € 44,28*
€ 58,75*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,02*
€ 71,50*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129514-171-XS
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.