Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz T-Shirt Langarm, Kl. 2 7457 THV, warngelb/marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5716850
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129514-171-S
EAN/GTIN:
     7322302843080
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Langärmeliges Warnschutz-T-Shirt mit elastischem Reflexband für zusätzliche Bewegungsfreiheit. Hergestellt aus einem weichen und bequemen Material mit Baumwolle auf der Innenseite. Transportiert Feuchtigkeit, trocknet schnell und ist UV-geschützt. Kontrastbereiche, in denen das T-Shirt am meisten Schmutz und Erde ausgesetzt ist. Schnelltrocknend, Transportiert Feuchtigkeit, UV-Schutz, Baumwolle auf der Innenseite. Rippstrickkragen und -bündchen / Gestreifte Reflexbänder / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 / Geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
warngelb/marine
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Norm Warnschutz:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Hauptmaterial:
55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Bekleidungstyp:
T-Shirt
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpullover s, t-shirt uv, warnschutz t-shirt baumwolle, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,96*
€ 55,40*
6 Tage
236
€ 5,99*
ab € 42,28*
€ 55,66*
Lager 302
3
€ 5,95*
ab € 44,52*
€ 58,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,01*
€ 71,16*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129514-171-XS
ab € 41,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.