Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz T-Shirt, Kl. 1 7518 THV, warngelb/marine, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5716846
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129511-171-2XL
EAN/GTIN:
     7322302826540
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Warnschutz-T-Shirt mit elastischem Reflexband für zusätzliche Bewegungsfreiheit. Hergestellt aus einem weichen und bequemen Material mit Baumwolle auf der Innenseite. Transportiert Feuchtigkeit, trocknet schnell und ist UV-geschützt. Schnelltrocknend, Transportiert Feuchtigkeit, UV-Schutz, Baumwolle auf der Innenseite. Rippstrick am Kragen / Raglan-Ärmel / Gestreifte Reflexbänder / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung und EN ISO 20471 Klasse 1 / Geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
warngelb/marine
Klasse Warnschutz:
Klasse 1
Norm Warnschutz:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Hauptmaterial:
55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Bekleidungstyp:
T-Shirt
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 51,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,35*
€ 51,64*
Lager 302
7
€ 5,95*
ab € 39,31*
€ 52,60*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,45*
€ 63,84*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129511-171-XS
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.