Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisex-Schlupfhose 5338, weiß, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5710823
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5338.1900.090.XL
EAN/GTIN:
     4035386010332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose weiß
bundhose
Regular Fit, Elastischer Bund mit Tunnelzug, 2 Seitentaschen, 2 aufgesetzte Taschen, Fußweite 40 cm (Gr. M), Schrittlänge 82 cm (Gr. M).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
82 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: bundhose xxl, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,57*
€ 35,49*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,47*
€ 35,52*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 41,41*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.