Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis Stretch-Hose 2161 ATHF, warngelb/marine, Gr. C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5706375
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129517-171-C60
EAN/GTIN:
     7322302840942
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Flammschutzhose aus einem leichten und strapazierfähigen Stretch-Material. Warnschutzhose mit eingebautem Flammschutz, die sowohl optimale Sicherheit als auch hervorragende Bewegungsfreiheit bietet. Genehmigt für 50 Waschgänge in der Großwäsche. Schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss sowie Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter der Patte / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnaht an Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN EN 14404 zusammen mit den Kniepolstern 124292, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,3 cal/cm² HAF: 80% (siehe Lichtbogen-Tabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Cl 2 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
45 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 2 % Elasthan, 2 % antistatische Fasern
Größe:
C60
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
265 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 1/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 1
Klasse Chemikalienschutz:
Typ PB [6]
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,81*
€ 219,43*
13 Tage
16
€ 5,99*
ab € 182,24*
€ 220,45*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 228,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 277,29*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129517-171-C44
ab € 180,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.