| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5705147 Herst.-Nr.: 130805-579-R36 EAN/GTIN: 7322303017558 |
| | |
|
| | |
| Leichte Servicehose mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen und femininer Passform. Bequeme Arbeitshose aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop-Material mit Stretchbund und Funktionstaschen. Optimal für den Einsatz in warmen Umgebungen, im Freien oder im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 36 | Farbe: | blau/marine | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 165 g/m² | Geschlecht: | Damen | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose blau fristads kansas, arbeitshose gr 36, arbeitshose blau, Latzhose |
| | |
| |