Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allrounder Stretch-Hose 2540 LWR, army grün/schwarz, Gr. C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5704887
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     130804-796-C56
EAN/GTIN:
     7322303016711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leichte Allrounder Stretch-Hose mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen. Bequeme Arbeitshose aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop-Material mit Stretchbund und Funktionstaschen. Optimal für den Einsatz in warmen Umgebungen, im Freien oder im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C56
Farbe:
army grün/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
165 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
72
€ 5,99*
ab € 53,73*
€ 70,71*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 71,68*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,34*
€ 87,28*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130804-796-C42
ab € 53,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.