Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ Longsleeve, warngelb, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5704575
Herst.-Nr.:
     5045 8227-34-L
EAN/GTIN:
     4053813408996
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Langarm, Rundhalsausschnitt, segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit, Strickbündchen am Ärmelabschluss, Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit, UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
warngelb
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
180 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,20*
€ 55,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,34*
€ 55,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,90*
€ 59,97*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,91*
€ 61,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,72*
€ 61,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.