Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh SHOWA 8814, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5703862
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     8814-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Die hitzebeständigen Handschuhe SHOWA 8814 wurden entwickelt, um Temperaturen bis zu 500°F/260°C standzuhalten. Die 8814 behalten ihre hitzebeständigen Eigenschaften auch nach mehrmaligem Waschen. Die texturierte Oberfläche der Neoprenbeschichtung bietet eine hervorragende taktile Fingerfertigkeit. Der undurchlässige Handschuh schützt die Hände bei der Arbeit in feuchten oder fettigen Umgebungen. Der Handschuh lässt sich im Notfall leicht an- und ausziehen. Vorteile: undurchlässig, maschinenwaschbar, verbesserte Fingerfertigkeit, einfaches An- und Ausziehen, hitzebeständig. Eigenschaften: raue Grifffläche, komplette Neoprenbeschichtung.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Länge:
355 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2242X
Anwendung:
Hitzeschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren
Trägermaterial:
Baumwolle, Polyester
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X2XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, hitzehandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 18,26*
6 Tage
2000
€ 6,95*
ab € 13,59*
€ 19,86*
Lager 302
6
€ 5,95*
ab € 14,46*
€ 20,33*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
8814-7
ab € 12,04*
Ähnlich
SHOWA
8814-9
ab € 12,04*
Ähnlich
SHOWA
8814
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.