| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5697157 Herst.-Nr.: 11212500 EAN/GTIN: 4024596046354 |
| | | |
|
| | |
| Der Schnellreiniger verfügt über eine NSF Registrierung für den Lebensmittelbereich und kann somit als Reiniger und Entfetter zur Schmutzentfernung im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten sowie zur Entfernung von Klebstoffen in der Lebensmittelindustrie, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden. Schnellreiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt bzw. abgedichtet oder mit WEICON Metallsprays beschichtet werden sollen. Schnellreiniger ist pH-neutral und Materialverträglich und kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Metalle, Glas, Keramik und den meisten Gummi und Kunststoffen, eingesetzt werden. Aufgrund seiner speziellen Rezeptur und der daraus resultierenden NSF Registrierung, kann der Schnellreiniger zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen. Neue Rezeptur, NSF-Zulassung A1. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Gefahrenhinweise 1: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | Gefahrenhinweise 2: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | Gefahrenhinweise 3: | H315 Verursacht Hautreizungen | Gefahrenhinweise 4: | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Gefahrenhinweise 5: | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | GHS: | GHS02 GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 500 ml | Temperaturbeständigkeit: | -10°C bis +50°C | Geruch: | Lösemittel | Gebinde: | Spraydose | Haltbarkeit mindestens: | 24 Monate | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | EU |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon entfetter, allzweckreiniger, Reiniger (Industrie-) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,10* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,28* | € 8,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,47* | € 9,17* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,25* | € 9,76* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01208* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|