Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxus-Handtuch 50 x 90 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5696704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Herringbone-Abschlüsse, sehr gute Feuchtigkeits-Aufnahmekapazität, hochwertiges Frottier-Material, Walkfrottier, waschbar bis 40 °C, 4 Bordüren 2,5 cm, Aufhänger mittig an der kurzen Seite. STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 2011PK0108 AITEX.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle (Frottier)
Größe:
50 x 90 cm
Farbe:
Weiß
Gewicht:
550g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: handtuch weiss, hand tuch, handtuch 550g, Geschirrtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.