Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindkernspaltleder-Handschuh Rostock, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689188
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212150-7
EAN/GTIN:
     4018949215078
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder, Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, TÜV GS, Schadstoff geprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,7mg/cm²h, pH-Hautneutral, hoher Tragekomfort, gute Standzeiten, Rutschsicherheit, hochwertige Verarbeitung, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, hohe Weiterreißfestigkeit, hohe Durchstichfestigkeit, Einsatzgebiete: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, metallverarbeitende Industrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen, Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Rindspaltleder
Größe:
7
Farbe:
weiß/blau
Ausführung:
doppelnähte, gefüttert
Länge:
240 - 320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4143X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Canvas-Stulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,94008*
€ 23,06004*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 20,83008*
€ 28,63008*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,04008*
€ 28,88004*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 22,03008*
€ 29,93004*
1
€ 5,00*
ab € 23,68008*
€ 32,20008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,63008*
€ 34,0698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,29008*
€ 31,2852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,40008*
€ 29,0361
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,83008*
€ 24,7878
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,73584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,28*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.