Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smokey Blouson, grau, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5688964
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3726052
EAN/GTIN:
     4030913963914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Schicker Style bei der Arbeit? Kein Problem mit dem Smokey Blouson. Und die vielen Taschen bieten viel Platz für alles, was dabei sein muss. Wasserdicht, windicht, Nähte hinterklebt, 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche auf dem linken Oberarm mit Reißverschluss, Frontreißverschluss hinterlegt, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, 1 Innentasche, Fleece im Kragen, schwarze Reflexbiesen im Schulterbereich, einrollbare Kapuze im Kragen.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
grau
Obermaterial:
100 % Polyester, PU-beschichtet
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
120 g/m²
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.