Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Islandblock Shell Jacket, marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5680199
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2131038-600-7
EAN/GTIN:
     7332592178717
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Funktionelle, trendige Outdoor-Jacke mit modernem Schnitt. Reißverschlüsse unter den Armen für optimale Belüftung. Seitentaschen, Brusttasche, Ärmeltasche und eine Innentasche. Cordura-Verstärkung an den Ellenbögen und am unteren Rücken. Hoher Kragen, einstellbare Kapuze, reflektierende Paspeln in Grundfarbe und Reißverschlüsse in Kontrastfarbe.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XL
Farbe:
marine
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.