Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Hudson, marine, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5680192
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     020976-580-6
EAN/GTIN:
     7332413568765
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke
Eine moderne Jacke mit daunenähnlicher Wattierung. Praktische Details, wie abnehmbare Kapuze, drei Außentaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Kopfhörer-Schlaufe im Nackenband. Waschbar bis 40°C.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
dark navy
Obermaterial:
100 % Polyester
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Herren
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.