Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Airtech® 3in1 Jacke 4056 GTT, königsblau/marine, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5673983
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126248-676-4XL
EAN/GTIN:
     7322302733404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Funktionelle 3in1 Winterjacke. Airtech® Außengewebe, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Eine flexible Jacke aus strapazierfähigem Material.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
4XL
Farbe:
königsblau/marine
Norm:
EN 343:2019, EN 342:2017
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
Außenmaterial: 150 g/m², Futter: 220 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/3
Material Innenjacke:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.