Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose ALABAMA, warnorange/grau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5672587
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3830-52
EAN/GTIN:
     4031301051558
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Latzhose
Feuerwehrlatzhosen
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Hervorragende Passform dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte 7 cm breite Reflexstreifen, die direkt aufgeprintet werden, umlaufend um die Beine. Dunkel abgesetztes Reflex-Gewebe an Innenbein, Gesäß und Tascheneingriffen verhindern das Anschmutzen. Knietaschen für Polster, sowie Taschenböden und Hosensäumen aus abriebfestem Oxford-Gewebe.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Größe:
52
Farbe:
warnorange/grau
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 14404:2010
Flächengewicht:
260 g/m²
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Verstärkung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose 52, warnschutz latzhose, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 42,43*
€ 56,29*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 42,65*
€ 56,31*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 71,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 76,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,68*
€ 91,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.