Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose TENNESSEE, warngelb/grau, Gr. 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5672553
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3856-27
EAN/GTIN:
     4031301052333
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Hervorragende Passform dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte 7 cm breite Reflexstreifen, die direkt aufgeprintet werden. Dunkel abgesetztes Reflex-Gewebe an Innenbein, Gesäß und Tascheneingriffen. Knietaschen für Polster, sowie Taschenböden und Hosensäume aus abriebfestem Oxford-Gewebe.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Größe:
27
Farbe:
warngelb/grau
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 14404:2010
Flächengewicht:
260 g/m²
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Verstärkung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose gr. 27, bundhose, bundhose 27, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 38,62*
€ 52,02*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,03*
€ 64,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 69,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,63*
€ 83,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.