Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ Polo, warnorange, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5671344
Herst.-Nr.:
     5042 8227-37-M
EAN/GTIN:
     4053813408606
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Kurzarm, 3-Loch Knopfleiste, Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit, Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit, UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
warnorange
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Norm Warnschutz:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Hauptmaterial:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Bekleidungstyp:
Polo-Shirt
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
QW
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,24*
€ 54,85*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,01*
€ 55,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 45,57*
€ 59,92*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 46,82*
€ 60,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 47,03*
€ 61,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.