Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhaube Franka, Einheitsgröße, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5666710
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KM 21/3
EAN/GTIN:
     4040857821263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schildmütze
Schirmmütze
schirmmütze baumwolle weiß
schildmütze
Damenhaube mit Gummizug am Hinterkopf, Leinwandgewebe, 145 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
50 % Polyester, 50 % Baumwolle
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
weiß
Gewicht:
145 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: schildmütze weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
375
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 13,06*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 13,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.