Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Weste Comfort Fit 1225, marine, Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5658320
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1225.7000.020.62
EAN/GTIN:
     4035386051748
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kellner-Weste
Kellnerweste
herrenweste greiff
Comfort fit, 5-Knopf, 1 Innentasche, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, Rückenlänge 57 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
62
Farbe:
marine
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Länge:
57 cm (Gr. 50)
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Weitere Suchbegriffe: herrenweste grösse 62, kellner weste, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.