Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweatshirt Basic Hoody, leuchtorange, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5650192
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     021031-170-3
EAN/GTIN:
     7332413511471
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Unisex Kapuzensweater. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Elastische Kordel in der Kapuze und Kängurutasche. Kopfhörer/Smartphone geeignet. Waschbar bis 40°C.
Weitere Informationen:
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Größe:
XS
Farbe:
leuchtorange
Gewicht:
285 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Warnschutzpullover, kapuzen-sweatshirt orange, kapuzen sweatshirt, kapuzenpullover xs, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.