Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic® Ersatzvisier, PC - klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643101
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011625
EAN/GTIN:
     7312550116258
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Klare, kratzfeste und beschlagfreie Polycarbonat-Visierscheibe für Bionic® Gesichtsschirm. Einsatzgebiete: schwere mechanische Arbeiten.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Ersatzvisier
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Schirmkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 BT 3 9
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.