Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe black touch® 2450, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5641976
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2450-10
EAN/GTIN:
     4031301022725
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm). Gute ergonomische Passform und gute Flexibilität (dadurch hoher Tragekomfort). Guter Nass- und Trockengriff und gute Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. in der Automobilindustrie und -zulieferung, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Polyester, Elasthan
Ausführung 2:
Gauge 15
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1560
12
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,49*
3 Tage
144
12
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,57*
1 Tag
141
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,97*
Lager 302
53
12
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,09*
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.