Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Weste Comfort Fit 1225, schwarz, Gr. 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637254
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1225.7000.010.31
EAN/GTIN:
     4035386296903
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kellner-Weste
Kellnerweste
kellnerweste herren schwarz
Comfort fit, 5-Knopf, 1 Innentasche, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, Rückenlänge 57 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
31
Farbe:
schwarz
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Länge:
57 cm (Gr. 50)
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Weitere Suchbegriffe: herrenweste greiff, kellner weste, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.