Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Damenkasack 1617 400 21, weiß, normal, Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5629566
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     16174002138N
EAN/GTIN:
     4010365758047
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
1/2 Arm, V- Ausschnitt, Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
38N
Farbe:
weiß
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Länge:
75 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: kasack, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 15,46*
€ 21,65*
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 15,50*
€ 21,76*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 25,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,53*
€ 29,88*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.