Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hastings Pilotjacke, warngelb/schwarzblau, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 2
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5628323
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15535-231-17010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074339587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Wattiert. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Stehkragen. Innenkragen aus Strick. Kapuze, abnehmbar, gefüttert und mit Elastikschnüren regulierbar, so dass diese über einen Helm passt. Reißverschlussinnentaschen unter der Wetterschutzleiste – die eine speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Wasserdichte Stifttasche. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Druckknopfverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
4XL
Farbe:
warngelb/schwarzblau
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019, EN 342:2017
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
210 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/1
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Klasse Kälteschutz:
3/WP (1,96 clo)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 201,99*
€ 239,22*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 239,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,50*
€ 246,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,74*
€ 254,81*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,49*
€ 293,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,12*
€ 348,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.