Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Contrast Mikralinar®, kiwi/anthrazit 290, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5620527
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     290040003
EAN/GTIN:
     4045981093180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Runder Halsausschnitt und Ärmel mit kontrastfarbigem, geripptem Bündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
kiwi/anthrazit
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
160 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, herren-t-shirts lime gr. xs, t-shirt uv, hakro herren-shirt, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 11,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 11,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 12,12*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,75*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0290001008
ab € 7,73*
Ähnlich
Hakro
0290001009
ab € 8,52*
Ähnlich
Hakro
0290001010
ab € 8,53*
Ähnlich
Hakro
0290001011
ab € 9,45*
Ähnlich
Hakro
0290001012
ab € 9,37*
Ähnlich
Hakro
0290001006
ab € 7,77*
Ähnlich
Hakro
0290001005
ab € 7,78*
Ähnlich
Hakro
0290001004
ab € 7,76*
Ähnlich
Hakro
0290001007
ab € 7,74*
Ähnlich
Hakro
0290001003
ab € 7,79*
Ähnlich
Hakro
0290002008
ab € 7,80*
Ähnlich
Hakro
0290002009
ab € 8,53*
Ähnlich
Hakro
0290002010
ab € 8,59*
Ähnlich
Hakro
0290002011
ab € 9,38*
Ähnlich
Hakro
0290002012
ab € 9,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.