Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-MODarc® 7kA Multinormen-Blouson, 2-lagig, schwarz/grau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5605529
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01072 10107 035 2251-54
EAN/GTIN:
     4050274562298
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
2-farbig, Nähte in Rohweiß, Stehkragen mit verdecktem Druckknopf, verdeckter PVC-Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss, 2 Brusttaschen (rechts als Handytasche) mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Innentasche links mit Druckknopf, Bund mit verdecktem Druckknopf, Armsaumweite regulierbar durch verdeckten Druckknopf, leasingtauglicher FR-Koller, Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick. DIN IEC 61482-2 Klasse 2 (im Bereich Vorderteil und Ärmel). Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Größe:
54
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6
Gewicht:
450 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,79*
€ 223,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,36*
€ 252,41*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.