Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug 2300 Plus, Modell 132, gelb, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5605330
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     YY23T-00132-03
EAN/GTIN:
     5013756066379
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
AlphaTec® 2300 Material besteht aus einer Polyethylen (PE)-Beschichtung auf einem Zweikomponenten- Trägervlies. Diese Kombination bietet eine hervorragende Barriere gegen viele schädliche Chemikalien. Das Material ist leicht, robust und haltbar. 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluß mit wiederverschließbarer Abdeckleiste, Fingerschlaufen, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken, gelb. Einsatzgebiete: Entsorgung und Sanierung, Kläranlagen, Industrielle und chemische Fertigung.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Vlies
Größe:
M
Farbe:
gelb
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
45
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,07*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,32*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,21*
€ 13,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,12*
10 Tage
nicht lagernd
45
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 492,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.