| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5603531 Herst.-Nr.: 100220-530-S EAN/GTIN: 7322301776259 |
| | |
|
| | |
| Langärmliges Poloshirt aus schwerem Stoff mit Flachstrickkragen und -bündchen. Flachstrickkragen und -bündchen / Frontblende mit Knopfverschluss / Seitenschlitze / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Farbe: | königsblau | Flächengewicht: | 230 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,29* | € 22,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,72* | € 24,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|