Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Softshell-Jacke, gefüttert CODE 1421, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603492
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119008-940-S
EAN/GTIN:
     7322302574984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Wind- und wasserdichtes, atmungskatives Softshell-Material mit 4-Wege-Stretchfunktionalität, mit verstärkter Schulterpartie und Ärmeln, Steppfutter, abnehmbare verstellbare Kapuze, Kragen mit Fleece gefüttert, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, ’Napoleon’-Tasche mit Reißverschluss für einfachen Zugriff selbst bei geschlossener Jacke, Innentasche mit Reißverschluss, 2 Mesh-Taschen auf der Innenseite für ein Handy oder Ähnliches, verstellbarer Armabschluss mit Innenbündchen, verlängerte Rückenpartie, verstellbarer Kordelzug im Saum, Reißverschluss im rückwärtigen Futter, Wassersäule: 5.000 mm, Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Herren
Verstärkung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 112,16*
7 Tage
22
€ 5,99*
ab € 90,31*
€ 112,71*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 116,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,95*
€ 139,51*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,78*
€ 142,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.