Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Impact 1310-2 DOUBLE NITRILE, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571087
Hersteller:
     Y. Berger
Herst.-Nr.:
     1310-2DONI-10
EAN/GTIN:
     7340022526663
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon, Glasfaser, und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware, wasserabweisendes Obermaterial, gestrichener Nylon-Acryl-Träger in HI Vis-Orange, Nitrilbeschichtung mit einer guten Ölbeständigkeit, abriebfest, mit Strickbund, gegen trockene Kälte im Kühlhaus oder im Freien.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
orange/schwarz
Ausführung:
latexfrei, puderfrei, wasserabweisendes Obermaterial
Länge:
200 - 250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4231
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon, Glasfaser und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, thermohandschuh, thermohandschuh gr.10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 4,385* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,26004*
€ 39,57945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,35002*
€ 38,49652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.